Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840118
Cod. Produttore
840118
Cod. EAN
4013364071483

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo DEHNalu 8/11mm Al ricotto
Il conduttore tondo DEHNALU di 8/11 mm è realizzato in alluminio, garantendo una conduzione elettrica eccellente e una resistenza duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore leggero ma robusto. La sua versatilità lo rende adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate. Scegliere un conduttore di alta qualità come il DEHNALU significa optare per affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il conduttore tondo DEHNALU di 8/11 mm è realizzato in alluminio, garantendo una conduzione elettrica eccellente e una resistenza duratura. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore leggero ma robusto. La sua versatilità lo rende adatto a diversi utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate. Scegliere un conduttore di alta qualità come il DEHNALU significa optare per affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

diametro esterno cavo isolato

11 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

lega di alluminio

caratteristica del materiale

morbido

superficie

non trattato

rivestimento di materiale

plastica senza alogeni

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

materiale di rivestimento

plastica senza alogeni