Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840010
Cod. Produttore
840010
Cod. EAN
4013364018747

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo DEHNalu 10mm Al
Il conduttore tondo DEHNALU da 10mm AL è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in alluminio, offre una resistenza e una conducibilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura tonda facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Scegliere il conduttore DEHNALU significa optare per un materiale durevole e performante. Descrizione del produttore: Il conduttore tondo DEHNALU da 10mm AL è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in alluminio, offre una resistenza e una conducibilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura tonda facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Scegliere il conduttore DEHNALU significa optare per un materiale durevole e performante.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

alluminio

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO DEHNALU 10MM AL