Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860908
Cod. Produttore
860908
Cod. EAN
4013364019362

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 8mm INOX (AISI304)
Il DEH860908 è un conduttore tondo di 8 mm realizzato in acciaio inox AISI304, noto per la sua resistenza e durata. Questo materiale di alta qualità garantisce prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, rendendolo ideale per ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. Il design tondo facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegliere il DEH860908 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e qualità superiore. Descrizione del produttore: Il DEH860908 è un conduttore tondo di 8 mm realizzato in acciaio inox AISI304, noto per la sua resistenza e durata. Questo materiale di alta qualità garantisce prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, rendendolo ideale per ambienti che richiedono robustezza e affidabilità. Il design tondo facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegliere il DEH860908 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e qualità superiore.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE TONDO 8MM INOX (AISI304)