Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH800310
Cod. Produttore
800310
Cod. EAN
4013364131064

Informazioni di prodotto

Conduttore tondo 10mm Fe/tZn, L 30m

Documentazione tecnica

Il DEH800310 è un conduttore tondo di alta qualità, realizzato in FE/TZN, con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 30 metri. Questo conduttore è progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La combinazione di materiali ferrosi e zincati offre una resistenza superiore alla corrosione, rendendo questo prodotto perfetto per l'uso in ambienti variabili. Scopri la versatilità e la performance del DEH800310.

diametro del conduttore

10 mm

sezione del conduttore

78 mm²

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

acciaio

superficie

zincato a caldo