Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860335
Cod. Produttore
860335
Cod. EAN
4013364143388

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 30x3,5mm INOX (AISI316)
Il DEH860335 è un conduttore piatto realizzato in acciaio inox, con dimensioni di 30x3,5 mm. Questo materiale garantisce resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione attenta assicura un'ottima conduzione e prestazioni affidabili. Perfetto per chi cerca un conduttore di alta qualità, il DEH860335 si distingue per la sua robustezza e versatilità, adatto a vari utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH860335 è un conduttore piatto realizzato in acciaio inox, con dimensioni di 30x3,5 mm. Questo materiale garantisce resistenza e durata, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione attenta assicura un'ottima conduzione e prestazioni affidabili. Perfetto per chi cerca un conduttore di alta qualità, il DEH860335 si distingue per la sua robustezza e versatilità, adatto a vari utilizzi nel settore elettrico.

larghezza

30 mm

intensità

3.5 mm

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

Produttore

CONDUTTORE PIATTO 30X3,5MM INOX (AI