Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH860900
Cod. Produttore
860900
Cod. EAN
4013364143395

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 30x3,5mm INOX (AISI304)

Documentazione tecnica

Scopri il conduttore piatto in acciaio inox, misura 30x3,5 mm, progettato per garantire prestazioni elevate e durabilità. Questo prodotto di alta qualità è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e affidabilità. La sua costruzione in acciaio inox assicura una lunga vita utile, rendendolo perfetto per ambienti sia interni che esterni. Scegli un conduttore che unisce efficienza e robustezza, per soddisfare le tue esigenze elettriche con stile. Descrizione del produttore: Scopri il conduttore piatto in acciaio inox, misura 30x3,5 mm, progettato per garantire prestazioni elevate e durabilità. Questo prodotto di alta qualità è ideale per applicazioni elettriche, offrendo resistenza e affidabilità. La sua costruzione in acciaio inox assicura una lunga vita utile, rendendolo perfetto per ambienti sia interni che esterni. Scegli un conduttore che unisce efficienza e robustezza, per soddisfare le tue esigenze elettriche con stile.

larghezza

30 mm

intensità

3.5 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato