Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH852335
Cod. Produttore
852335
Cod. EAN
4013364031067

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 30x3,5mm Fe/tZn, 25m
Il conduttore piatto DEH852335 è realizzato in materiale FE/TZN, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 30x3,5 mm, questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni. La sua struttura piatta facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Scegli questo conduttore per la tua prossima installazione e scopri la qualità e l'affidabilità che offre. Descrizione del produttore: Il conduttore piatto DEH852335 è realizzato in materiale FE/TZN, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 30x3,5 mm, questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni. La sua struttura piatta facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Scegli questo conduttore per la tua prossima installazione e scopri la qualità e l'affidabilità che offre.

larghezza

30 mm

intensità

3.5 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

Produttore

CONDUTTORE PIATTO 30X3,5MM FE/TZN,