Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH810335
Cod. Produttore
810335
Cod. EAN
4013364032880

Informazioni di prodotto

Conduttore piatto 30x3,5mm Fe/tZn, 50m
Il conduttore piatto DEH810335 è realizzato in acciaio FE/TZN, garantendo robustezza e durata nel tempo. Con dimensioni di 30x3,5 mm, questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza. La sua finitura in acciaio zincato offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sia interni che esterni. Scegliere il DEH810335 significa optare per un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il conduttore piatto DEH810335 è realizzato in acciaio FE/TZN, garantendo robustezza e durata nel tempo. Con dimensioni di 30x3,5 mm, questo conduttore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza. La sua finitura in acciaio zincato offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendolo perfetto per ambienti sia interni che esterni. Scegliere il DEH810335 significa optare per un prodotto di alta qualità nel settore elettrico.

larghezza

30 mm

intensità

3.5 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo