Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH832295
Cod. Produttore
832295
Cod. EAN
4013364093447

Informazioni di prodotto

Conduttore cordato 95mmq Cu/galSn
Il DEH832295 è un conduttore cordato di alta qualità, realizzato in rame stagnato con una sezione di 95 mmq. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conduttività eccellente e una resistenza alla corrosione. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in diverse condizioni. Con il DEH832295, gli utenti possono contare su un materiale che unisce efficienza e durata, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH832295 è un conduttore cordato di alta qualità, realizzato in rame stagnato con una sezione di 95 mmq. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una conduttività eccellente e una resistenza alla corrosione. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili in diverse condizioni. Con il DEH832295, gli utenti possono contare su un materiale che unisce efficienza e durata, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione

95 mm²

diametro esterno

12.5 mm

numero di fili singoli

19

materiale

rame

superficie

stagnato

diametro dei fili singoli

2.5 mm

applicazione protezione dai fulmini

Produttore

CONDUTTORE CORDATO 95MMQ CU/GALSN