Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH840128
Cod. Produttore
840128
Cod. EAN
4013364160002

Informazioni di prodotto

Condutt.tondo 8mm Al dolce l.mat.fissa 100m
Il DEH840128 è un conduttore tondo di 8 mm, realizzato in materiale di alta qualità. La sua struttura robusta garantisce un'eccellente conduzione elettrica, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La finitura lucida non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la resistenza alla corrosione. Questo conduttore è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH840128 è un conduttore tondo di 8 mm, realizzato in materiale di alta qualità. La sua struttura robusta garantisce un'eccellente conduzione elettrica, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La finitura lucida non solo conferisce un aspetto elegante, ma migliora anche la resistenza alla corrosione. Questo conduttore è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

diametro del conduttore

8 mm

sezione del conduttore

50 mm²

diametro esterno cavo isolato

11 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

numero di fili singoli

1

materiale del conduttore

alluminio

caratteristica del materiale

morbido

superficie

non trattato

materiale di rivestimento

plastica senza alogeni

colore

Bianco