Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH832839
Cod. Produttore
832839
Cod. EAN
4013364093164

Informazioni di prodotto

  • Dimensione cavo: 9 mm
  • Sezione conduttore: 50 mmq
  • Materiale conduttore: Rame
  • Rivestimento: Galvanizzazione
  • Tipo conduttore: Cordato
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: DEH832839
  • Resistenza e durata: Elevate
Scopri il CONDUTT. CORDATO 9MM 50MMQ CU/GALSN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in rame con rivestimento in galvanizzazione, questo conduttore offre una resistenza superiore e una conduzione efficiente. La dimensione di 9mm e la sezione di 50mmq lo rendono ideale per diverse installazioni. Scegli questo conduttore per la sua affidabilità e durata nel tempo, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il CONDUTT. CORDATO 9MM 50MMQ CU/GALSN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato in rame con rivestimento in galvanizzazione, questo conduttore offre una resistenza superiore e una conduzione efficiente. La dimensione di 9mm e la sezione di 50mmq lo rendono ideale per diverse installazioni. Scegli questo conduttore per la sua affidabilità e durata nel tempo, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.