Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH850008
Cod. Produttore
850008
Cod. EAN
4013364129627

Informazioni di prodotto

Condutt. cordato 8mm 7x19x0,59mm INOX (V4A)
Il DEH850008 è un conduttore cordato di alta qualità, realizzato con materiali resistenti e durevoli. Con un diametro di 8 mm e una struttura 7x19x0,59 mm, offre un'eccellente conduttività elettrica e una grande flessibilità. Questo conduttore è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH850008 è un conduttore cordato di alta qualità, realizzato con materiali resistenti e durevoli. Con un diametro di 8 mm e una struttura 7x19x0,59 mm, offre un'eccellente conduttività elettrica e una grande flessibilità. Questo conduttore è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione

27 mm²

diametro esterno

8 mm

numero di fili singoli

133

diametro dei fili singoli

0.59 mm

materiale

acciaio inossidabile

superficie

non trattato