Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGKSA1000ET43A
Cod. Produttore
KSA1000ET43A
Cod. EAN
3606489603151

Informazioni di prodotto

MGKSA1000ET43A garantisce efficienza e sicurezza nella distribuzione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e robusta
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata portata fino a 1000 A per prestazioni affidabili
  • Risparmio energetico derivante da una gestione efficiente dell’energia
  • Design pulito e professionale con finitura bianca RAL 9001

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Condotto sbarre rigido per la distribuzione elettrica con portata fino a 1000 A, progettato per garantire un'elevata efficienza e sicurezza nell'impianto. Dotato di quattro conduttori e quattro poli, offre una soluzione affidabile per la gestione dell'energia elettrica in ambienti industriali e civili. Il colore bianco RAL 9001 conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo condotto è caratterizzato da una struttura robusta e compatta, ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

113 mm

Tipologia

Singolo

altezza

146 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

1900 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

1000 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Condotto sbarre rigido 1000 A 4 poli 4 conduttori bianco RAL 9001 distribuzione elettrica industriale e civile