Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4933
Cod. Produttore
4933
Cod. EAN
8023903195712

Informazioni di prodotto

Concentratore 6 uscite video, sistema Simplebus 1, amplificazione selezionabile, DIN 8 moduli
Descrizione del produttore: Il 4933 e un concentratore a 6 uscite per la distribuzione a stella del segnale video che viene instradato e amplificato solo verso la diramazione di montante coinvolta nella comunicazione. Il 4933 rigenera ed amplifica il segnale video con guadagno selezionabile a due livelli in modo indipendente sulle 6 uscite per aumentare le distanze di funzionamento. Necessita di una fase di programmazione manuale delle uscite di montante utilizzate. Da montare solo su tratta di impianto in ingresso nei miscelatori art.4888C (tratta Simplebus 1). Alimentazione 115?230 VAC. Contenuto in scatola 8 moduli DIN. Dimensioni: 140x140x67 mm.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

95 mm

funzione

Ampliare

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Concentratore 6 uscite video, sistema Simplebus 1, amplificazione selezionabile, DIN 8 moduli