Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMECRA31210
Cod. Produttore
BMECRA31210
Cod. EAN
3595864174013

Informazioni di prodotto

Comunicatore Modicon X80 per EIO Drop con backplane Ethernet

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. L'adattatore di caduta per moduli RIO (uscita ingresso remoto) Ethernet ha 3 porte con backplane Ethernet. Le connessioni integrate sono EtherNet/IP per la rete dispositivo e EtherNet/IP per la porta di servizio. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. I dati di ingresso vengono raccolti e pubblicati verso l'adattatore I/O remoto in testa e i moduli di uscita vengono aggiornati con i dati ricevuti dall'adattatore I/O remoto in testa. Il prodotto è classificato IP20. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato CE, Merchant Navy, GOST, C-Tick. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. L'adattatore è compatibile con il modulo di ingresso multifunzione BMXERT, il modulo Ethernet BMXNOM, il modulo contatore BMXEHC, da 0 a 1024 canali discreti, da 0 a 256 canali analogici, il modulo HART BMEAH e il modulo di pesatura PMESWT. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

Ethernet

Serie

Modicon_X80_modules

larghezza

32 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

3

altezza

100 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

velocità di trasmissione

1000 kBit/s

profondità

87.5 mm

supporta protocollo TCP/IP

tipo di trasmissione dati

seriale

supporta protocollo MODBUS

Produttore

Comunicatore Modicon X80 per EIO Drop con backplane Ethernet