› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

PC IBM 32 BIT NUC10i5 RAM 8GB SSD 256GB Windows 10 IoT completo mouse tastiera

Cod. Rexel N3PC-B-BASE
Cod. Produttore PC-B-BASE

Informazioni principali

  • Serie: N3PC-B-BASE
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT
  • RAM: 8GB DDR4
  • Storage: SSD 256 M.2
  • Processore: NUC10i%
  • Architettura: 32 BIT
  • Accessori inclusi: mouse e tastiera
  • Tipo PC: IBM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PC con Windows 10 preinstallato. Completo di mouse e tastiera.NUC10i%, RAM 8GB DDR4, SSD 256 M.2, WIN 10 IoT)
PC IBM 32 BIT NUC10i5 RAM 8GB SSD 256GB Windows 10 IoT completo mouse tastiera