Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI60.715.0
Cod. Produttore
3.BI60.715.0
Cod. EAN
8025550346363

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.22 LED 500mA.DIMM. WARM WHIT

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

2370

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Compact - Applique/Plafoni - LED - Warm White - DALI=1056mm - Ottica Wall Washer