Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F027M
Cod. Produttore
K1F027M
Cod. EAN
3389110445596

Informazioni di prodotto

Commutatore voltmetro - 3L E 3L-N - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il corpo per commutatore di voltmetro Harmony K1 di Schneider Electric ha 3L - 3LN (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere e una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo corpo per commutatore di voltmetro è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.

misurazione tra fase e neutro possibile

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP)

IP20

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore voltmetro - 3L E 3L-N - 45° - 12 A - per Ø22 MM