Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21559
Cod. Produttore
GW21559
Cod. EAN
8011564133082

Informazioni di prodotto

Il commutatore SY/BK garantisce prestazioni affidabili e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con combinazioni frutti-placche personalizzabili
  • Adatto a diverse soluzioni da incasso e a parete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente con funzione 1-0-2 a 10AX
  • Estetica elegante con finiture bianco lucido o nero satinato
  • Maggiore comfort e sicurezza nell’uso quotidiano
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di circuito

interruttore 2xunipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

interruttore a tasto

numero di bascule di azionamento

2

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

casella di testo/superficie di marcatura

no

illuminazione

no

funzione di illuminazione

non pertinente

tipo di illuminazione

non pertinente

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

profondità di incasso

30 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

colore

nero

esecuzione

interruttore unipolare

blocco elettrico e meccanico

a comando meccanico

numero di tasti

1

numero di poli

unipolare

numero di poli

1

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - SYSTEM BLACK