Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21528
Cod. Produttore
GW21528
Cod. EAN
8011564128279

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare GWGW21528 offre soluzioni versatili e funzionali per ogni esigenza di controllo elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate per installazioni rapide
  • Gamma completa per combinazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico tramite controllo efficiente
  • Estetica curata con finiture bianco lucido o nero satinato
  • Comfort e sicurezza migliorati con dispositivi affidabili
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

interruttore unipolare

tipo di comando

bilico

blocco elettrico e meccanico

a comando meccanico

tipo di montaggio

installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di tasti

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

unipolare

numero di poli

1

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

Produttore

COMMUTATORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX - CON LENTE NEUTRA SOSTITUIBILE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK