Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20196.B
Cod. Produttore
20196.B
Cod. EAN
8007352623170

Informazioni di prodotto

Commutatore tapparelle Quid bianco

Documentazione tecnica

Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, bianco

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

100

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

5 A

codice RAL (simile)

9016

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51 mm

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto di gruppo

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bianco

Produttore

COMMUTATORE TAPPARELLE QUID BIANCO