Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31144
Cod. Produttore
31144
Cod. EAN
3303430311447

Informazioni di prodotto

Commutatore sorgente manuale Interpact INS250 - 3 poli - 160 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FXM160 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS250-160 a 3 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La corrente di funzionamento è 160A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 160A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controlla i due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

apparecchio completo nella cassa

Serie

TransferPacT

Produttore

Commutatore sorgente manuale Interpact INS250 - 3 poli - 160 A