Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15125
Cod. Produttore
15125
Cod. EAN
3303430151258

Informazioni di prodotto

Commutatore rotativo voltmetrico iCMV - 7 posizioni (3FF e 3FN) - da guida DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore voltmetrico utilizza un singolo voltmetro per la misurazione successiva delle tensioni (da fase a fase e da fase a neutro) di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per la rete a 440V AC. 7 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi, da 1 fase a neutro, da 2 fasi a neutro, da 3 fasi a neutro o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.

prodotto Sustainable

Si

Adatto per quadro di distribuzione

misurazione tra fase e neutro possibile

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP20

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio distributore

Serie

CMA / CMV / iCMA / iCMV

Produttore

Commutatore rotativo voltmetrico 7 posizioni 10A guida DIN per misurazione tensione trifase

€ 65,86 x 1 pz.
(pz.)