Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15126
Cod. Produttore
15126
Cod. EAN
3303430151265

Informazioni di prodotto

Commutatore per amperometro CMA - 10 A - 4 posizioni

Documentazione tecnica

I 4 interruttori di selezione dei moduli sono progettati per installazione su guida DIN in cassette o armadi. Il commutatore amperometrico utilizza un amperometro singolo (per mezzo di trasformatori di corrente) per la misurazione successiva delle correnti di un circuito trifase. Durabilità elettrica di 1.000.000 di operazioni e durata meccanica di 2.000.000 di operazioni per una categoria di utilizzo di tipo AC21A-3. Il prodotto è calibrato per un circuito con potenza nominale 10A. 4 contatti per 1 fase, 2 fasi, 3 fasi o nessuna. Conforme alle norme IEC/EN 60947-3. Grado di protezione in ingresso IP66 sul lato anteriore e IP20 sul lato posteriore a livello del terminale. Dimensioni del prodotto: altezza 60 mm, larghezza 36 mm e profondità 75 mm.

adatto per installazione in serie

tipologia costruttiva dell'apparecchio

montaggio distributore

con posizione zero

con elemento di comando

Serie

CMA___CMV___iCMA___iCMV

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Commutatore per amperometro CMA - 10 A - 4 posizioni