Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F003MLH
Cod. Produttore
K1F003MLH
Cod. EAN
3389110979183

Informazioni di prodotto

Commutatore per amperometro - 3 circuiti - 90° - 12 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il commutatore di amperometro K1 di Schneider Electric è ideale per la commutazione tra le misure della corrente di fase su un quadro di comando, ha una tensione nominale di 690 Vca e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo commutatore di fase amperometro offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP40

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore per amperometro - 3 circuiti - 90° - 12 A - multifissaggio