Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorusmart /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10121
Cod. Produttore
GW10121
Cod. EAN
8011564257603

Informazioni di prodotto

I dispositivi modulari Chorus offrono soluzioni innovative per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapidi senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con funzioni avanzate integrate
  • Estetica bianco lucido, luminosa e versatile
  • Combinazioni personalizzabili per ogni esigenza funzionale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

27,2 mm

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

22 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Commutatore modulare 1 polo 10AX bianco serie Chorus per impianti civili