Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG31141
Cod. Produttore
31141
Cod. EAN
3303430311416

Informazioni di prodotto

FXM100 offre una soluzione compatta e affidabile per la commutazione manuale delle sorgenti, ottimizzando spazio e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio con un unico codice per il gruppo completo
  • Maniglia rotativa a 3 posizioni per un controllo intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità operativa con corrente fino a 100A a 690VAC
  • Funzionamento sicuro in diverse categorie AC e DC
  • Ottimizzazione dello spazio nel quadro elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FXM100 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS250-100 a 4 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La corrente di funzionamento è 100A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 100A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controlla i due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Numero di contatti ausiliari, di scambio

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per montaggio distributore

apparecchio completo nella cassa

Montaggio frontale

Serie

TransferPacT

Produttore

Commutatore manuale FXM100 100A 3 poli per sezionatori ComPacT INS250 quadro elettrico