Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18070
Cod. Produttore
A9E18070
Cod. EAN
3606480088476

Informazioni di prodotto

Commutatore iSSW 20A 2 posizioni 1 circuito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSSW è un interruttore lineare utilizzato per il controllo manuale dei circuiti elettrici. Si tratta di un commutatore a 2 posizioni con 1 contatto di scambio (1 C/O). La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 75 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

75 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Bianco

tensione nominale min.

250 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Acti9 iSSW

Produttore

Commutatore Acti9 iSSW 20A 2 posizioni 1 circuito controllo manuale circuiti elettrici

€ 27,47 x 1 pz.
(pz.)