Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E15123
Cod. Produttore
A9E15123
Cod. EAN
3606480377013

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iCM B, D, E, C, V, A
  • Tensione nominale: 415 V CA
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tipo comando: Manovra rotativa 2 posizioni
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Durata elettrica: AC-21A: 200.000 cicli
  • Grado protezione: IP20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iCM è un selettore utilizzato per il controllo manuale di circuiti elettrici con chiave. Si tratta di un interruttore a 2 posizioni con contatti di tipo 1NO+1NC. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 10 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 1000000. La resistenza è di 200000 operazioni con categoria di corrente AC21A in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 60 mm x (P) 72 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e +80°C. È conforme alle norme VDE 0660 parte 107, IEC/EN 60947-3 e UL.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore di comando

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Bianco

tensione nominale min.

415 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Acti9 iCM B / D / E / C / V / A

Produttore

Commutatore iCMC 2 posizioni comando a chiave 10A 415V per controllo manuale circuiti elettrici

€ 191,73 x 1 pz.
(pz.)