Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 349 4
Cod. Produttore
EO 349 4
Cod. EAN
6417019255798

Informazioni di prodotto

OT800E03C COMMUTATORE 1-0-2 3P 800A

Documentazione tecnica

Handle and shaft has to be ordered separately

numero di poli

3

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

450 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

450 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Commutatore 3 poli I-0-II 800A per controllo motori e impianti elettrici industriali e civili