Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96952
Cod. Produttore
GW96952
Cod. EAN
8011564162624

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE DI LINEA 3 POSIZ. 0 CENTRALE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

esecuzione dell’interruttore

commutatore

numero di poli

2

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di posizioni di commutazione

3

con posizione zero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso

larghezza in unità di suddivisione

3

adatto per montaggio distributore

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

COMMUTATORE DI LINEA - 3 POSIZIONI 16A 690V - 3 MODULI