Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2F027MLH
Cod. Produttore
K2F027MLH
Cod. EAN
3389110244397

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 20A voltmetrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore completo 20A voltmetrico

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Harmony K