Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2F003MLH
Cod. Produttore
K2F003MLH
Cod. EAN
3389110244366

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme, Harmony K, amperometro, 3 punti di misura, montaggio a vite, plastica, 4 posizioni con marcatura 90 gradi, 20 A,leva nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore completo 20A AMP. 3 punti di mis.

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore completo 20A AMP. 3 punti di mis.