Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20560
Cod. Produttore
GW20560
Cod. EAN
8011564818026

Informazioni di prodotto

Il commutatore bipolare 10AX SY/WH garantisce prestazioni affidabili e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con diverse soluzioni estetiche e funzionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente e sicuro degli impianti
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Design elegante e adattabile a vari ambienti
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

interruttore bipolare

tipo di comando

bilico

blocco elettrico e meccanico

a comando meccanico

tipo di montaggio

installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di tasti

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

bipolare

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

numero di poli

2

Produttore

COMMUTATORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - NEUTRO - SIMBOLO SU-GIU' - 1 MODULO - SYSTEM WHITE