Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1C007B
Cod. Produttore
K1C007B
Cod. EAN
3389110476767

Informazioni di prodotto

Commutatore BCD - 1 polo - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore BCD - 1 polo - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Tipologia

Interruttore on/off

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

3,3 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore BCD - 1 polo - 45° - 12 A - per Ø22 MM