Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14095.SL
Cod. Produttore
14095.SL
Cod. EAN
8007352311060

Informazioni di prodotto

Commutatore a slitta 1P 6(2)A Silver

Documentazione tecnica

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), Silver

corrente di dimensionamento

6 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

Produttore

Commutatore a slitta 1P 6(2)A Silver Plana