Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20095.N
Cod. Produttore
20095.N
Cod. EAN
8007352291799

Informazioni di prodotto

Commutatore a slitta 1P 6(2)A Next

Documentazione tecnica

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), Next

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

6 A

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9022

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

Produttore

Commutatore a slitta 1P 6(2)A Next