Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1F027MCH
Cod. Produttore
K1F027MCH
Cod. EAN
3389110979411

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme voltmetro 3L E 3L-N - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il commutatore di voltmetro K1 di Schneider Electric è ideale per la commutazione tra le misure di tensione fase-fase e fase-neutro su quadro di comando e ha una tensione nominale di 690 V AC. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 e viene installato in un foro da 22 mm Questo commutatore di voltmetro di fase offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.

misurazione tra fase e neutro possibile

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme voltmetro 3L E 3L-N - 45° - 12 A - per Ø22 MM