Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1D024MCH
Cod. Produttore
K1D024MCH
Cod. EAN
3389110979299

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme voltmetro 3L - 45° - 12 A - per Ø22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il commutatore di voltmetro a camme Schneider Electric Harmony K1 ha 3L (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "0 - L1-L2 - L2-L3 - L1-L3" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo commutatore di voltmetro a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme voltmetro 3L - 45° - 12 A - per Ø22 MM