Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10D024MCH
Cod. Produttore
K10D024MCH
Cod. EAN
3389110076752

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme voltmetro 3L - 45° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a camme voltmetro 3L - 45° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

misurazione tra le fasi possibile

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP65

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme voltmetro 3L - 45° - 10 A - per Ø16 O 22 MM