Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK63H001YP
Cod. Produttore
K63H001YP
Cod. EAN
3389110084641

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme stella-triangolo - 3 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a camme stella-triangolo - 3 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio

Tipologia

Interruttore stella-triangolo

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme stella-triangolo - 3 POLI - 60° - 63 A - multifissaggio