Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Commutatore
corrente nominale permanente Iu
20 A
numero di poli
4
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
8 A
Con posizione zero (off)
Materiale del corpo
Altro
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65/IP67
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Manopola rotativa lunga
adatto per fissaggio frontale
adatto per costruzione intermedia
apparecchio completo nella cassa
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
Montaggio frontale
Serie
Harmony K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te