›

Commutatore a camme - 4 POLI - 45° - 20 A - multifissaggio

Cod. Rexel TEK2H004ULH
Cod. Produttore K2H004ULH
Cod. EAN 3389110979831

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 4P
  • Angolo commutazione: 45°
  • Grado protezione: IP40
  • Montaggio: Frontale
  • Fissaggio: Multiplo
  • Serie: Harmony K
  • Tensione isolamento: 690 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore a camme - 4 POLI - 45° - 20 A - multifissaggio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

4

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Commutatore a camme - 4 POLI - 45° - 20 A - multifissaggio
€ 30,25 x 1 pz.
(pz.)