› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore a camme 3 poli 20A IP65 da incasso industriale

Cod. Rexel KM29353
Cod. Produttore 029353
Cod. EAN 4015080293538

Informazioni principali

  • Tipo: Commutatore a camme
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5,5 kW
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 60°
  • Normative: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Commutatore a camme a 3 poli con posizione zero e grado di protezione IP65 sul lato frontale, garantendo elevata resistenza a polvere e getti d'acqua. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offre una protezione NEMA 12 sul lato frontale, ideale per ambienti industriali. Questo dispositivo è privo di contatti ausiliari normalmente chiusi e non prevede il ritorno automatico in posizione zero, assicurando un controllo preciso e stabile. La struttura robusta e la qualità costruttiva lo rendono adatto a installazioni dove è richiesta una lunga durata e un funzionamento sicuro. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Commutatore a camme 3 poli 20A IP65 da incasso industriale