Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50F003UP
Cod. Produttore
K50F003UP
Cod. EAN
3389110083361

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K50 di Schneider Electric ha 3 poli (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 50 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 0 - 2" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio