›

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 32 A - multifissaggio

Cod. Rexel TEK30E003WP
Cod. Produttore K30E003WP
Cod. EAN 3389110084993

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 3P
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Protezione IP: IP40
  • Montaggio: frontale, 4 fori
  • Coppia serraggio: 1,2 Nm
  • Durata meccanica: 300000 cicli
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K30 di Schneider Electric ha 3 poli (3P). Presenta inoltre una tensione nominale di 32 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 0 - 3" indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 32 A - multifissaggio
€ 64,31 x 1 pz.
(pz.)