Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Commutatore
corrente nominale permanente Iu
20 A
numero di poli
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
8 A
Con posizione zero (off)
Materiale del corpo
Altro
grado di protezione (IP), lato frontale
IP40
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Manopola rotativa lunga
adatto per fissaggio frontale
adatto per costruzione intermedia
apparecchio completo nella cassa
Tipo di protezione NEMA, lato frontale
Montaggio frontale
Serie
Harmony K
Disponibilità:
Prodotto non rendibile