Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2B1002HLH
Cod. Produttore
K2B1002HLH
Cod. EAN
3389110979626

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 90° - 20 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony K, un'offerta di commutatori a camme rotanti Ø 16-22 mm." "Questo interruttore a camme è dotato di una leva standard e di un'etichetta metallica con marcatura 0 - 1 nera." "L'interruttore presenta un angolo di commutazione di 90° e una posizione di commutazione di 0° - 90° a destra." "È un commutatore a gradini a 2 poli con una tensione nominale di 690 V e una corrente termica convenzionale in aria libera di 20 A." "È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico." "Offre una durata elettrica di circa 200 cicli e una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP40." "Le dimensioni dell'interruttore a camme sono 45 mm (larghezza) x 77 mm (profondità) x 45 mm (altezza). Pesa 0,13 kg." "È ideale per l'estrazione di petrolio e gas, alimenti e bevande, confezionamento, colata per impastare e macchine per il taglio delle verdure." "Questo prodotto è certificato da CULus. È conforme alle norme CENELEC EN 50013, EN/IEC 60947-3 e EN/IEC 60947-5-1." "Supporta il metodo di montaggio frontale con fissaggio multiplo." "Gli interruttori a camme rotanti modulari da 10 a 150 A con testine in plastica o metallo sono adatti alla maggior parte delle applicazioni industriali."

Tipologia

Interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 90° - 20 A - multifissaggio