Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50D002UP
Cod. Produttore
K50D002UP
Cod. EAN
3389110083347

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

2

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio