Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK30D002UP
Cod. Produttore
K30D002UP
Cod. EAN
3389110083330

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 32 A - multifissaggio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 32 A - multifissaggio

esecuzione

commutatore

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

2

con posizione zero

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Serie

Harmony_K

Produttore

Commutatore a camme - 2 POLI - 60° - 32 A - multifissaggio

€ 60,55 x 1 pz.
(pz.)